Korvatulppa Peltor™ X-sarja X3

Tuote nro.: 097755 X3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
220 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Peltor™ X-sarja
Valmistajamerkintä x 3
SNR-arvo (vaimennusarvo) 33 dB(A)
Tuotetyyppi Umpinainen kuulosuojain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097755 X3
EAN / GTIN 4046719708109
Valmistajan numero 7000103991

Kuvaus

Malli:

X-sarjaan kuuluvat 3M™ Peltor™-kuppikuulosuojaimet suojaavat luotettavasti melulta ja vakuuttavat ergonomiallaan, esteettisellä ilmeellään, modernilla suunnittelullaan ja kestävyydellään. Litteästä rakenteestaan huolimatta nämä kuppikuulosuojaimet vaimentavat ääntä erittäin tehokkaasti. Kevyet, kaksikuoriset kupit takaavat erittäin hyvän käyttömukavuuden.
Uutta suunnittelua edustava välirengas vaimentaa tehokkaammin ja on mukavampi käytössä. SNR = 33 dB (H = 35 dB, M = 30 dB, L = 25 dB).

Ohje:

Hygieniasarjat X-sarjalle, nro 097764.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin