• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.
    • Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Protector auditivo de cápsula Serie X Peltor™, Tipo: X3

Número de artículo: 097755 X3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris
Gris antracita
Color, rojo
Rojo puro
Serie
Peltor™ X-Serie
Denominación del fabricante
X3
Variante
Diademas
Color
gris; rojo
Tipo de producto
Protector auditivo de cápsula
Valor SNR (coeficiente de aislamiento)
33 dB
Norma
EN 352-1
Atenuación del ruido
Pasivo/a
Reutilización
Reutilizable

Identificación y clasificación

Número de artículo 097755 X3
EAN / GTIN 4046719708109
Número del fabricante 7000103991
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ejecución:

El protector auditivo de cápsula 3M™ Peltor™ de la serie X protege con seguridad contra el ruido y convence además por su ergonomía, su estética, su diseño moderno y su durabilidad. A pesar de su construcción esbelta, el protector auditivos de cápsula ofrece una capacidad de aislamiento máxima. Con las cápsulas ligeras de doble capa se consigue una gran comodidad de uso.
Con un nuevo anillo intermedio para un mejor efecto de amortiguación y mayor comodidad de uso. SNR = 33 dB (H = 35 dB, M = 30 dB, L = 25 dB).

Nota:

Juegos de higiene disponibles bajo petición.