{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Farvetone, gul | Lysende gul | |
| Serie | 1603 W | |
| beskrevet del, Lysende gul | Trägermaterial | |
| Producentbetegnelse | 1603 W | |
| Politik / mærkning | CE-mærkning | |
| Indhold par | 1 par | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Slidstyrke | 2 | |
| Snitbestandighed (Coupe-test) | 1 | |
| Rivestyrke | 4 | |
| Stikbestandighed | 1 | |
| Snitbestandighed (TDM) | X | |
| Beskyttelse mod stød | ikke bestemt | |
| Konvektionskulde | 0 | |
| Kontaktkulde | 2 | |
| Vandtæthed | X | |
| Materiale, belægning, indvendig håndflade | Latex | |
| Farve | blå; gul | |
| Produkttype | handsker | |
| Brugsområde | kuldebeskyttelse | |
| Handskestørrelse | 8 | |
| Anvendelsesområde | allround | |
| Genanvendelse | flergangsbrug | |
| Enhed | par | |
| Strikketeknik (finhed) | 7G | |
| Standard | EN 388; EN 511 | |
| Basismateriale | Bomuld | |
| Belægning | indvendig håndflade | |
| Egenskaber | gribeevne ved olie | |
| Beskyttelseskategori | II | |
| Vægt, samlet | 45 g | |
| Indhold | par |
| Artikelnummer | 094813 8 | |
| EAN/GTIN | 4260144428481 | |
| Producentnummer | 1603W/8 | |
| Producent/ansvarlig person | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |