Kuldebeskyttelseshandsker, par 1603 W 10

Art.-nr.: 094813 10
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 par
    49,62  DKK / par
  • fra 12 par
    41,35  DKK / par
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
691 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold 12
Anvendelse flergangsbrug
Handskestørrelse 10
Materiale, belægning Latex
Anvendelsesområde Allround
Strikketeknologi 7G
Varmebeskyttelse kendes ikke
Kuldebeskyttelse meget god
Åndbarhed god
Føleevne moderat
Gribeevne ved fugt meget god
Gribeevne ved olie god
DMF-fri nej
silikonefri nej
Pasform god
Norm EN 511
EN 388 2241X
EN 511 02X
Bæremateriale Bomuld
Belægning Latex
belægningsvariant indvendig håndflade
Farve blå / gul
CE CE 2241
EN 388 slidstyrke 2
EN 388 perforationsstyrke 1
EN 388 skærestyrke 2
EN 388 rivestyrke 4
Vægt 45 g
Beskyttelseskategori Kategori II
Handsketype Kuldebeskyttelseshandsker
Produkttype Kuldebeskyttelseshandsker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 094813 10
EAN/GTIN 4059904107304
Producentnummer 1603W/10

Betegnelse

Udførelse:

1603 W. Sømløs kuldebeskyttelseshandske med latexbelægning. Den opruede belægning yder en meget god gribesikkerhed ved arbejde med olierede komponenter. God synlighed som følge af neongult basismateriale.

Anvendelse:

Til blæsende, koldt eller vådt arbejdsmiljø.

Norm:

EN 388; EN 511

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.