{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Sisältö | 1 | |
| Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
| Käsineen koko | 8 | |
| Pinnoitemateriaali | Lateksi | |
| Käyttöalue | Allround | |
| Neulosteknologia | 7G | |
| Kuumuussuoja | Ei tiedossa | |
| Kylmäsuoja | Erittäin hyvä | |
| Hengittävyys | Hyvä | |
| Sormituntuma | Kohtalainen | |
| Märkäpito | Erittäin hyvä | |
| Öljypito | Hyvä | |
| Ei sisällä DMF:ää | ei | |
| silikoniton | ei | |
| Istuvuus | Hyvä | |
| Standardi | EN 511 | |
| EN 388 | 2241X | |
| EN 511 | 02X | |
| Rungon materiaali | puuvilla | |
| Pinnoitus | Lateksi | |
| Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
| Väri | sininen / keltainen | |
| CE | CE 2241 | |
| EN 388 hankauksenkestävyys | 2 | |
| EN 388 lävistyslujuus | 1 | |
| EN 388 viiltolujuus | 2 | |
| EN 388 jatkorepäisylujuus | 4 | |
| Paino | 45 g | |
| Suojausluokka | Luokka II | |
| Käsinetyyppi | Kylmyyssuojakäsineet | |
| Tuotetyyppi | Kylmyyssuojakäsineet |
| Tuotekoodi | 094813 8 | |
| EAN / GTIN | 4260144428481 | |
| Valmistajan numero | 1603W/8 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com |