{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, rumena | Svetleča rumena | |
| Opisan del | Beschichtung; Trägermaterial | |
| Oznaka proizvajalca | 1603 W | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Vsebina parov | 1 par | |
| Različica, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odpornost proti obrabi | 2 | |
| Odpornost proti urezu (Coup-test) | 1 | |
| Odpornost proti trganju | 4 | |
| Odpornost proti prebadanju | 1 | |
| Odpornost proti urezu (TDM) | X | |
| Zaščita pred udarci | ni določeno | |
| Konvekcijski mraz | 0 | |
| Kontaktni mraz | 2 | |
| Vodotesnost | X | |
| Material prevleke, prevleka dlani | Lateks | |
| EN 388 koda | 2141X | |
| Barva | modra; rumena | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Področje uporabe | zaščita pred mrazom; zaščita pred vrezninami | |
| Velikost rokavic | 8 | |
| Področje uporabe | večnamensko | |
| Izvedba | petprsti | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| Tehnologija pletenja (finost) | 7G | |
| Standard | EN 388; EN 511 | |
| Nosilni material | Bombaž | |
| Prevleka | prevleka dlani | |
| Podloženo | nein | |
| Lastnosti | oprijem v olju | |
| Kategorija zaščite | II | |
| Skupna masa | 45 g |
| Številka izdelka | 094813 8 | |
| EAN/GTIN | 4260144428481 | |
| Številka proizvajalca | 1603W/8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com |