Par de guantes de protección contra el frío 1603 W, Talla de guante: 8

Número de artículo: 094813 8
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    6,83 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 12 pares(es)
    5,69 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
472 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, amarillo Amarillo brillante
Pieza descrita, Amarillo brillante Trägermaterial
Serie 1603 W
Denominación del fabricante 1603 W
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 2
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 4
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
Frío por convección 0
Contacto en frío 2
Estanquidad al agua X
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano Látex
Directiva / etiquetado Identificación CE
Color azul; amarillo
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra el frío
Talla del guante 8
Intervalo de aplicación Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 7G
Norma EN 388; EN 511
Material de base Algodón
Recubrimiento Superficie de la palma de la mano
Características Agarre con aceite
Categoría de protección II
Peso total 45 g
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094813 8
EAN / GTIN 4260144428481
Número del fabricante 1603W/8
Fabricante/responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descripción

Ejecución:

1603 W. Guante de protección contra el frío sin costuras con recubrimiento de látex. El recubrimiento rugoso ofrece una seguridad de agarre muy buena al trabajar con componentes aceitosos. Buena visibilidad gracias al material de base de color amarillo fluorescente.

Aplicación:

Para entornos de trabajo ventosos, fríos o mojados.

Norma:

EN 388; EN 511

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.