Koudebeschermingshandschoenen, paar 1603 W, Handschoenmaat: 8

Artikelnummer: 094813 8
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 6,38 / 1 paar
  • van 12 paar
    € 5,32 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
339 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: EN 511

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Handschoenmaat 8
Materiaal coating latex
Toepassingsgebied Allround
Breitechnologie 7G
Hittebescherming niet aanwezig, n.v.t.
Koudebescherming zeer goed
Ademend goed
Tastgevoel matig
Grip bij natheid zeer goed
Grip bij olie goed
DMF-vrij nee
siliconenvrij nee
Pasvorm goed
Norm EN 511
EN 388 2241X
EN 511 02X
Dragermateriaal Katoen
Coating Latex
Coatingvariant Handpalm
Kleur blauw / geel
CE CE 2241
EN 388 slijtvastheid 2
EN 388 doorsteekweerstand 1
EN 388 snijvastheid 2
EN 388 weerstand na scheuren 4
Gewicht 45 g
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Koudebeschermingshandschoenen
Producttype Koudebeschermingshandschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094813 8
EAN/GTIN 4260144428481
Nummer fabrikant 1603W/8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Omschrijving

Uitvoering:

1603 W. Naadloze koudebeschermingshandschoen met latexcoating. De opgeruwde coating biedt een zeer goede grip bij werkzaamheden met oliebesmeurde onderdelen. Goede zichtbaarheid door fluorescerend geel dragermateriaal.

Toepassing:

Bij windige, koude of natte werkomgeving.

Norm:

EN 388; EN 511

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan