Paire de gants de protection hiver contre le froid 1603 W, Taille des gants: 8

Réf.: 094813 8
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 paire
    6,90 € / 1 paire
  • De 12 paires
    5,75 € / 1 paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
654 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, Jaune Jaune brillant
Série 1603 W
Pièce décrite, Jaune brillant Trägermaterial
Référence fabricant 1603 W
Directive / Marquage marquage CE
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 2
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 4
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
Froid par convection 0
Froid de contact 2
Imperméabilité X
Matériau revêtement, paume Latex
Couleur bleu; Jaune
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre le froid
Taille de gants 8
Domaine d’application multi-usages
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 7G
Norme EN 388; EN 511
Substrat Coton
Revêtement paume
Caractéristiques préhension à l’huile
Catégorie de protection II
Poids total 45 g
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094813 8
EAN / GTIN 4260144428481
Réf. fabricant 1603W/8
Fabricant/personne responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Description

Exécution:

1603 W. Gants de protection contre le froid sans coutures avec revêtement en latex. Le revêtement à finition rugueuse offre une très bonne prise lors de la manipulation de pièces huileuses. Bonne visibilité grâce à la matière de support jaune fluorescent.

Utilisation:

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

Norme:

EN 388; EN 511

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.