Rukavice na ochranu proti chladu, pár 1603 W, Velikost rukavice: 8

Artiklové číslo: 094813 8
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    168,00 CZK / 1 pár
  • od 12 páry
    140,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
497 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Žlutá Svítivá žlutá
Popsaná část, Svítivá žlutá Trägermaterial
Řada 1603 W
Označení výrobce 1603 W
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 2
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 4
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Konvekční chlad 0
Kontaktní chlad 2
Vodotěsnost X
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Latex
Směrnice/označování Značka CE
Barva Modrá; Žlutá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chladu
Velikost rukavic 8
Rozsah použití Allround
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 7G
Norma EN 388; EN 511
Nosný materiál Bavlna
Povlak Vnitřní plocha dlaní
Vlastnosti Uchopení předmětů od oleje
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 45 g
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094813 8
EAN / GTIN 4260144428481
Číslo výrobce 1603W/8
Výrobce/odpovědná osoba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Popis

Provedení:

1603 W. Bezešvé ochranné rukavice proti chladu s latexovým povlakem. Zdrsněný povlak nabízí velmi dobrou spolehlivost uchopení při práci se zaolejovanými díly. Dobrá viditelnost díky neonově žlutému nosnému materiálu.

Použití:

Při větrném, chladném nebo mokrém pracovním prostředí.

Norma:

EN 388; EN 511

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.