Kuldebeskyttelseshandsker, par, Handskestørrelse: 8

Art.-nr.: 094805 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindste ordremængde 12 styk
  • Bestillingstrin: 12 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
169 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, sort Dybsort
Farvetone, rød Korallerød
Beskrevet del Handinnenfläche; Finger; Handrücken; Finger; Handrücken
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Indhold par 1 par
Skærebeskyttelsesklasse, EN 388 C
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 4
Snitbestandighed (Coupe-test) X
Rivestyrke 4
Stikbestandighed 2
Snitbestandighed (TDM) C
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Konvektionskulde X
Kontaktkulde 2
Vandtæthed X
Materiale, belægning, indvendig håndflade Nitrilskum
Materiale, belægning, belægning på håndryggen Nitril
Materiale, foring fibermateriale
EN 388-kode 4X42C
Farve rød; sort
Produkttype handsker
Brugsområde kuldebeskyttelse; skærebeskyttelse
Handskestørrelse 8
Anvendelsesområde allround
Lukning ingen
Udførelse femfinger
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 388; EN 511
Basismateriale Polyester
Belægning indvendig håndflade; belægning på håndryggen
Foret ja
Egenskaber gribeevne ved fugt; åndbart
Beskyttelseskategori II

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094805 8
EAN/GTIN 4067263162902
Producentnummer 094805 8
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

HOLEX-handske til beskyttelse mod kulde med behageligt fleecefor. Til våde arbejdsmiljøer takket være den fuldt belagte bagside af håndryggen. Meget godt greb takket være den supplerende belægning af nitrilskum på håndfladen.

Anvendelse:

Til blæsende, koldt eller vådt arbejdsmiljø.

Norm:

EN 388; EN 511

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til anvendelse i kolde arbejdsomgivelser og håndtering af små elektroniske komponenter, vedligeholdelses-, inspektions- og monteringsarbejde.
  • Ved valg af kuldebeskyttelseshandsker skal der tages højde for forskellige parametre: Omgivelsestemperatur, atmosfæriske betingelser, vindhastighed, personens sundhedstilstand og velvære, virkningen af andet beskyttelsestøj, som personen bærer, længden af den periode, hvor personen er udsat for kulden, aktivitetsniveau, kravene til finmotoriske bevægelser af fingrene, kontakt med kolde genstande, kontakt med våde eller tørre genstande.
  • Der opnås kun den optimale beskyttelseseffekt, hvis det område, der skal beskyttes, er dækket helt. Ved beskyttelseshandsker med lukning skal det sikres, at denne sidder godt fast. Beskyttelseshandsker må ikke kunne rutsje op eller ned. Vælg den passende handskestørrelse.
  • Beskytter hænderne mod mekaniske risici, hudafskrabninger, vabler og andre overfladiske kvæstelser.

Ukorrekt anvendelse
  • Beskytter ikke mod kemiske, mikrobiologiske og elektriske farer.
  • Må ikke anvendes i nærheden af roterende maskindele.
  • Beskyttelseseffekten må ikke forringes i kombination med andet beskyttelsesudstyr, og brugeren må ikke påvirkes negativt under arbejdet.