Par de guantes de protección contra el frío, Talla de los guantes: 8

Número de artículo: 094805 8
Descuento
10,61 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 15 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 12 unidades
  • Pasos del pedido: 12 unidades
a petición
En stock
461 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, rojo Rojo coral
Pieza descrita, Rojo coral Handflächenbereich
Denominación del fabricante HOLEX Kälteschutzhandschuh
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 C
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 4
Resistencia a la perforación 2
Resistencia al corte (TDM) C
Protección contra golpes No determinado
Frío por convección X
Contacto en frío 2
Estanquidad al agua X
Material recubrimiento, Recubrimiento 3/4 Espuma de nitrilo; Nitril
Código EN 388 4X42C
Color rojo; negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra el frío; Protección contra cortes
Talla del guante 8
Intervalo de aplicación Universal
Cierre sin
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 388; EN 511
Material de base Poliéster
Recubrimiento Recubrimiento 3/4
Con forro sí
Características Agarre en mojado
Categoría de protección II
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094805 8
EAN / GTIN 4067263162902
Número del fabricante 094805 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Guante de protección contra el frío HOLEX con un agradable forro polar. Adecuado para entornos de trabajo húmedos gracias al dorso de la mano totalmente recubierto. Muy buen agarre gracias al recubrimiento de espuma de nitrilo adicional en la palma de la mano.

Aplicación:

Para entornos de trabajo ventosos, fríos o mojados.

Norma:

EN 388; EN 511

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para uso en entornos de trabajo fríos y manipulación de pequeños componentes electrónicos, así como para actividades de mantenimiento, inspección y montaje.
  • Al seleccionar un guante de protección contra el frío, se deben tener en cuenta varios parámetros: Temperatura ambiente, condiciones atmosféricas, velocidad del viento, salud y bienestar de la persona, efecto de otra ropa de seguridad que lleve la persona, duración de la exposición, nivel de actividad, requisitos de destreza, contacto con objetos fríos, contacto con objetos húmedos o secos.
  • Solo se consigue el efecto protector si la zona a proteger está cubierta por completo. En caso de guantes protectores con cierre, comprobar el asiento firme de este. Los guantes protectores no se deben desplazar. Elegir la talla de los guantes adecuada.
  • Protegen las manos frente a riesgos mecánicos, rozaduras, ampollas y otras lesiones superficiales.

Utilización indebida
  • Sin protección frente a riesgos químicos, microbiológicos y eléctricos.
  • No se deben utilizar en la proximidad de partes de la máquina rotatorias.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.