Par de luvas de proteção contra o frio, Tamanho das luvas: 8

N.º do artigo: 094805 8
Desconto
9,60 €
Preço por 1 Peça
Preço válido até 18/01/2026
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantidade mínima de encomenda 12 Peça
  • Passos da encomenda: 12 Peça
sob pedido
Em stock
367 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Classe de proteção contra o corte: C
  • Norma: EN 511

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Utilização reutilizável
Tamanho das luvas 8
Classe de proteção contra o corte C
Norma EN 511
EN 388 4X42C
EN 511 X2X
material de suporte Poliéster
Revestimento Nitrilo / Espuma de nitrilo
Variante de revestimento Revestimento de 3/4
Cor vermelho/preto
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas resistentes ao frio
Tipo de produto Luvas resistentes ao frio

Identificação e classificação

Número do artigo 094805 8
EAN/GTIN 4067263162902
Número do fabricante 094805 8
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Luva de proteção contra o frio HOLEX com um confortável forro interior de fleece. Adequado para ambientes de trabalho húmidos devido às costas da mão totalmente revestidas. Muito boa aderência graças ao revestimento adicional de espuma de nitrilo na palma da mão.

Vantagem:

Em ambientes de trabalho ventosos, frios ou molhados.

Norma:

EN 388; EN 511

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para uso en entornos de trabajo fríos y manipulación de pequeños componentes electrónicos, así como para actividades de mantenimiento, inspección y montaje.
  • Al seleccionar un guante de protección contra el frío, se deben tener en cuenta varios parámetros: Temperatura ambiente, condiciones atmosféricas, velocidad del viento, salud y bienestar de la persona, efecto de otra ropa de seguridad que lleve la persona, duración de la exposición, nivel de actividad, requisitos de destreza, contacto con objetos fríos, contacto con objetos húmedos o secos.
  • Solo se consigue el efecto protector si la zona a proteger está cubierta por completo. En caso de guantes protectores con cierre, comprobar el asiento firme de este. Los guantes protectores no se deben desplazar. Elegir la talla de los guantes adecuada.
  • Protegen las manos frente a riesgos mecánicos, rozaduras, ampollas y otras lesiones superficiales.

Utilización indebida
  • Sin protección frente a riesgos químicos, microbiológicos y eléctricos.
  • No se deben utilizar en la proximidad de partes de la máquina rotatorias.
  • El efecto protector no se debe ver mermado por la combinación con otro tipo de equipo de protección ni obstaculizar al usuario en su actividad.