Delovne rokavice za zaščito pred nizkimi temperaturami, par, Velikost rokavic: 8

Št. art.: 094805 8
Popust
8,20 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 18. jan. 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 12 kos
  • Koraki naročila: 12 kos
po ponudbi
Na zalogi
373 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Razred zaščite pred vrezi: C
  • Standard: EN 511

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporaba za večkratno uporabo
Velikost rokavic 8
Razred zaščite pred vrezi C
Standard EN 511
EN 388 4X42C
EN 511 X2X
Nosilni material Poliester
Prevleka Nitril/nitril pena
Različica prevleke 3/4-prevleka
Barva röd / svart
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Delovne rokavice za zaščito pred mrazom
Vrsta izdelka Delovne rokavice za zaščito pred mrazom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094805 8
EAN/GTIN 4067263162902
Številka proizvajalca 094805 8
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Delovne rokavice za zaščito pred nizkimi temperaturami HOLEX z udobno notranjo podlogo iz flisa. Primerne za mokra delovna okolja zahvaljujoč popolnoma prevlečeni zadnji strani roke. Zelo dober oprijem zahvaljujoč dodatni prevleki iz nitrilne pene na dlani.

Uporaba:

V vetrovnem, hladnem ali mokrem delovnem okolju.

Standard:

EN 388; EN 511

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Warning:

Namen uporabe
  • Za uporabo v hladnem delovnem okolju in rokovanje z majhnimi elektronskimi komponentami, pri vzdrževalnih delih, pregledih in montažnih delih.
  • Pri izbiri rokavice za zaščito pred nizkimi temperaturami je treba upoštevati več parametrov: Temperatura okolja, atmosferski pogoji, hitrost vetra, zdravje in dobro počutje osebe, učinek drugih zaščitnih oblačil, ki jih nosi oseba, trajanje izpostavljenosti, raven aktivnosti, zahteve glede spretnosti, stik s hladnimi predmeti, stik z mokrimi ali suhimi predmeti.
  • Optimalna zaščita le pri pokritju celotnega območja, potrebnega zaščite. Pri zaščitnih delovnih rokavicah z zadrgo se preveri njihovo tesno prileganje. Zaščitne delovne rokavice ne smejo drseti. Izberite primerno velikost rokavic.
  • Ščitijo roke pred mehanskimi nevarnostmi, odrgninami, mehurji in drugimi površinskimi poškodbami.

Napačna uporaba
  • Brez zaščite pred kemičnimi, mikrobiološkimi in električnimi nevarnostmi.
  • Se ne uporabljajo v bližini rotirajočih strojnih delov.
  • Kombiniranje z drugo zaščitno opremo ne sme vplivati na zaščito in uporabnik ne sme biti oviran pri svoji dejavnosti.