Paire de gants de protection hiver contre le froid, Taille des gants: 8

Réf.: 094805 8
Remise
10,40 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 15 janv. 2027
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 12 unités
  • Etapes de la commande : 12 unités
Sur demande
Disponibilité
529 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, Rouge Rouge corail
Pièce décrite, Rouge corail Handflächenbereich
Référence fabricant HOLEX Kälteschutzhandschuh
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 C
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 4
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) X
Résistance à la déchirure 4
Résistance à la perforation 2
Résistance à la coupure par lame (TDM) C
Protection contre les chocs absence de détermination
Froid par convection X
Froid de contact 2
Imperméabilité X
Matériau revêtement, revêtement 3/4 Mousse nitrile; Nitril
Code EN 388 4X42C
Couleur Rouge; noir
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre le froid; protection contre les coupures
Taille de gants 8
Domaine d’application multi-usages
Mécanisme de fermeture pas
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 388; EN 511
Substrat Polyester
Revêtement revêtement 3/4
Avec doublure oui
Caractéristiques préhension à l’humidité
Catégorie de protection II
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094805 8
EAN / GTIN 4067263162902
Réf. fabricant 094805 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Gants de protection contre le froid HOLEX avec doublure intérieure en polaire agréable. Pour environnements de travail humides grâce au dos intégralement revêtu. Excellente préhension grâce à un revêtement en mousse nitrile supplémentaire sur la paume.

Utilisation:

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

Norme:

EN 388; EN 511

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour utilisation dans un environnement de travail froid et manipulation de petits composants électroniques; pour travaux d’entretien, d’inspection et de montage.
  • Plusieurs paramètres doivent être pris en compte lors du choix de gants de protection contre le froid: température ambiante, conditions atmosphériques, vitesse du vent, santé et bien-être de la personne, effet des autres vêtements de protection portés par la personne, durée de l’exposition, niveau d’activité, exigences en matière de dextérité, contact avec des objets froids, contact avec des objets humides ou secs.
  • Protection optimale uniquement en cas de recouvrement complet de la zone à protéger. Pour les gants de protection avec fermeture, vérifier la bonne fixation de celle-ci. Les gants de protection ne peuvent pas glisser. Choisir la taille de gant adéquate.
  • Protègent les mains contre les risques mécaniques, les écorchures, les ampoules et d’autres blessures superficielles.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Aucune protection contre les risques chimiques, microbiologiques et électriques.
  • Ne pas utiliser à proximité de pièces de machine en rotation.
  • L’effet protecteur ne peut pas être altéré par la combinaison avec un autre équipement de protection et l’utilisateur ne peut pas être gêné dans son activité.