{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, červená | Korálová červená | |
| Popsaná část, Korálová červená | Handflächenbereich | |
| Označení výrobce | HOLEX Kälteschutzhandschuh | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Třída ochrany proti pořezání, EN 388 | C | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 4 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | X | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 4 | |
| Odolnost proti prořezu | 2 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | C | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| Konvekční chlad | X | |
| Kontaktní chlad | 2 | |
| Vodotěsnost | X | |
| Materiál povlakování, 3/4 povlak | Nitril; Nitrilová pěna | |
| EN 388 Code | 4X42C | |
| Barva | červená; Černá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti chladu; Ochrana proti pořezání | |
| Velikost rukavic | 8 | |
| Rozsah použití | Allround | |
| Uzávěr | žádné | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Norma | EN 388; EN 511 | |
| Nosný materiál | Polyester | |
| Povlak | 3/4 povlak | |
| s podšívkou | ano | |
| Vlastnosti | Uchopení mokrých předmětů | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Obsah | Pár |
| Katalogové číslo | 094805 8 | |
| EAN / GTIN | 4067263162902 | |
| Číslo výrobce | 094805 8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |