Para rękawic odpornych na niską temperaturę, Rozmiar rękawic: 8

Nr art.: 094805 8
Rabat
52,53 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 15 sty 2027
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
na zamówienie
w magazynie
458 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Odcień, Czerwony Czerwony koralowy
Część opisana, Czerwony koralowy Handflächenbereich
Oznaczenie producenta HOLEX Kälteschutzhandschuh
Liczba par 1 para
Stopień ochrony przed przecięciem, EN 388 C
Wersja, EN 388 EN388:2016
Odporność na ścieranie 4
Odporność na przecięcie (Coup Test) X
Odporność na rozdzieranie 4
Wytrzymałość na przekłucie 2
Odporność na przecięcie (TDM) C
Ochrona przed wstrząsami Nie określono
Zimno konwekcyjne X
Zimno kontaktowe 2
Wodoszczelność X
Materiał powłoki, Powłoka w 3/4 Nitril; Pianka nitrylowa
Kod EN 388 4X42C
Kolor Czerwony; Czarny
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona przed zimnem; Ochrona przed przecięciem
Rozmiar rękawic 8
Obszar zastosowania Uniwersalne
Zapięcie brak
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka Parowanie
Norma EN 388; EN 511
Materiał podłoża Poliester
Powłoka Powłoka w 3/4
Z wyściółką tak
Właściwości Przyczepność na mokro
Kategoria ochrony II
Zawartość Para

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 094805 8
EAN / GTIN 4067263162902
Numer producenta 094805 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Rękawice odporne na niską temperaturę HOLEX z przyjemną wyściółką z polaru. Nadają się do pracy na mokro dzięki całkowicie powlekanemu wierzchowi dłoni. Bardzo dobra pewność chwytu dzięki dodatkowej powłoce z pianki nitrylowej po wewnętrznej stronie dłoni.

Zastosowanie:

Do wietrznego, zimnego lub mokrego środowiska pracy.

Norma:

EN 388; EN 511

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do stosowania w chłodnym otoczeniu roboczym oraz do obchodzenia się z małymi komponentami elektronicznymi, do prac konserwacyjnych, przeglądów oraz prac montażowych.
  • Przy wyborze rękawic odpornych na niską temperaturę należy uwzględnić szereg parametrów: temperaturę otoczenia, warunki atmosferyczne, prędkość wiatru, zdrowie i samopoczucie użytkownika, skuteczność innej odzieży ochronnej noszonej przez użytkownika, czas ekspozycji, poziom aktywności, wymagania pod względem sprawności manualnej, kontakt z zimnymi przedmiotami, kontakt z wilgotnymi lub suchymi przedmiotami.
  • Optymalna skuteczność ochrony tylko w przypadku całkowitego zakrycia chronionego obszaru. W przypadku rękawic ochronnych z zamkiem sprawdzić solidność jego zamocowania. Rękawice ochronne nie mogą się ześlizgiwać. Wybrać odpowiedni rozmiar rękawic.
  • Chronią dłonie przed zagrożeniami mechanicznymi, otarciami, pęcherzami i innymi obrażeniami powierzchniowymi.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie chronią przed zagrożeniami chemicznymi, mikrobiologicznymi oraz elektrycznymi.
  • Nie używać w pobliżu wirujących części maszyn.
  • Połączenie z innymi środkami ochrony nie może zmniejszać skuteczności ochrony ani utrudniać użytkownikowi wykonywania czynności.