Kemikaliebeskyttelseshandsker, par AlphaTec® Solvex® 37-900, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094743 7
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    54,78 DKK / 1 par
  • fra 12 par
    45,65 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
289 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

  • Handskeegenskab: latexfri; Levnedsmiddelcertificering; allergiker-hudvenlig
  • Beskyttelsesklasse: Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374; Beskyttelse mod bakterier, svampe og vira iht. EN 374
  • EN 374: Type A (AJKLOPT)
  • Skærebeskyttelsesklasse: T

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie AlphaTec®
Indhold 1
Handskeegenskab latexfri; Levnedsmiddelcertificering; allergiker-hudvenlig
Beskyttelsesklasse Beskyttelse mod bakteriologiske risici iht. EN 374; Beskyttelse mod bakterier, svampe og vira iht. EN 374
Handskestørrelse 7
EN 374 Type A (AJKLOPT)
Kemikaliebestandighed AJKLOPT
EN 388 4101X
Materiale Nitril
Bæremateriale Nitril
AQL 0,65
Anvendelsesområde Allround
Længde 380 mm
Tykkelse 0,43 mm
Farve rød
Anvendelse flergangsbrug
Vægt 52,6 g
Skærebeskyttelsesklasse T
Beskyttelseskategori Kategori III
Handsketype Kemikaliebeskyttelseshandsker
Belægning Nitril
Produkttype Kemikaliebeskyttelseshandsker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094743 7
EAN/GTIN 076490447113
Producentnummer 37-900/7
Producent/ansvarlig person Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Betegnelse

Udførelse:

Beskyttelseshandske i kategori III.
AlphaTec® Solvex®37-900. Premiumhandske af nitril til omgang med meget farlige kemikalier. En nyudviklet nitrilfilm bevirker større modstandsdygtighed over for slid og kemikalier. Sætter nye standarder for mekanisk belastningsevne med sin enestående slid- og perforationsstyrke, der er dobbelt så høj som hos andre aktuelle nitrilhandsker. 100 % stykkontrolleret: Hver enkelt handske gennemgår en kontrol for tæthed og andre skader inden levering.

Norm:

Beskyttelse mod bakterier, svampe og vira iht. EN 374

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.