• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Fleecejakke MAGNI, sort / lime, Unisex-størrelse: L

Art.-nr.: 091940 L
Rabat
912,99 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 27. sep. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel bukser / overalls

HELLY HANSEN® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke HELLY HANSEN®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grøn Lysende lys grøn
Vævsprocent, polyester 100 %
Temperatur, maskinvask 40 °C
Serie MAGNI
Farve grøn; sort
Tekstilsammensætning polyester
Vævstæthed 210 g/m2
Vaskeproces maskinvask
Anvendendelsestype Kuldebeskyttelse
Antal lommer, Indvendig lomme 1 stk.
Antal lommer, Sidelomme 2 stk.
Antal lommer, Brystlomme 1 stk.
Lynlås, egenskaber En måde
International størrelse, Unisex L
Produkttype jakke
Lommetype Brystlomme; Indvendig lomme; Sidelomme
Lukning lynlås
Hætte nej
Egenskaber stretch-indsats; åndbart; ærmelinninger
Køn Unisex
Tekstilforædling ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091940 L
EAN/GTIN 7040056395654
Producentnummer 72170_994-L
Producent/ansvarlig person Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/

Betegnelse

Udførelse:

Polartec® microfleece-jakke med moderne farvede applikationer. Forstærkninger på skuldre og albuer gør jakken meget slidstærk. Perfekt pasform takket være forformede ærmer og indstillelig søm med snoretræk. Indvendige ærmelinninger beskytter desuden mod kulde. Maksimal bevægelsesfrihed som følge af strækbart materiale i siderne. Ingen skuldersøm.
  • YKK®-midterlynlås med hagebeskyttelse.
  • To sidelommer med lynlås.
  • Brystlomme med lynlås.
  • Inderlomme.

Passer til:

Arbejdsbukser og vinterjakke MAGNI, nr. 091846 og 091977.