Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Vinterjakke MAGNI, sort, Unisex-størrelse: L

Art.-nr.: 091977 L
Størrelsesguide

Størrelsestabel bukser / overalls

HELLY HANSEN® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke HELLY HANSEN®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Sådan skal du måle

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091977 L
EAN/GTIN 7040054956680
Producentnummer 71361_990-L
Producent/ansvarlig person Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/

Betegnelse

Udførelse:

Moderne vinterjakke MAGNI med ekstremt robust udvendigt materiale i polyamid. Takket være Helly-Tech® Professional-teknologien yder jakken fremragende beskyttelse mod vind, fugt og kulde. Perfekt isolering takket være komfortabel blanding af dun- og PrimaLoft®. Skulder- og albueforstærkninger i Cordura®-materiale. Særdeles god pasform takket være de gennemtænkte detaljer, f.eks. forlænget ryg, justerbare manchetter med burrelås-lukning og indvendig taljejustering. Reflekterende elementer giver bedre synlighed. Ingen skuldersøm. Enkel tekstilbehandling med indvendig lynlås.
  • Side- og skrålommer med kunststof-trykknapper.
  • Lynlåsventilation under armene.
  • YKK®-lynlås med vindbeskyttelsesklap og praktisk løkke til handsker.
  • Indvendig brystlomme med lynlås.
  • Mesh-inderlomme.
  • Napoleon-lomme, kan anvendes uden at åbne jakken.

Passer til:

Arbejdsbuks MAGNI, nr. 091846.