{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità cromatica, verde | Verde brillante | |
| Percentuale di tessuto, Poliestere | 100 % | |
| Temperatura, Lavaggio in lavatrice | 40 °C | |
| Serie | MAGNI | |
| Colore | green; black | |
| Composizione del tessuto | Poliestere | |
| Spessore del tessuto | 210 g/m2 | |
| Processo di lavaggio | Lavaggio in lavatrice | |
| Tipo di applicazione | Protezione contro il freddo | |
| Numero di tasche, Tasca interna | 1 pz. | |
| Numero di tasche, Tasca laterale | 2 pz. | |
| Numero di tasche, Tasca pettorale | 1 pz. | |
| Proprietà della chiusura a lampo | In un modo | |
| Dimensione internazionale, Unisex | L | |
| Tipo di prodotto | Giacca | |
| Tipo di tasca | Breast pocket; Inside pocket; Side pocket | |
| Chiusura | Chiusura lampo | |
| Cappuccio | no | |
| Caratteristiche | Inserto elasticizzato; Polsino della manica; traspirante | |
| Genere | Unisex | |
| Personalizzazione | si |
| Codice articolo | 091940 L | |
| EAN / GTIN | 7040056395654 | |
| Codice del produttore | 72170_994-L | |
| Produttore/persona responsabile | Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/ |