• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Fleecová bunda MAGNI, černá / limetková, Velikost Unisex: L

Artiklové číslo: 091940 L
Sleva
3 064,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí kalhoty / overaly

HELLY HANSEN® V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky HELLY HANSEN®

Pánské velikosti
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Údaje výrobce Obvod hrudi Obvod pasu Obvod boků Vnitřní délka nohavic
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Zelená Zářivá zelená
Podíl tkaniny, Polyester 100 %
Teplota, Strojové praní 40 °C
Řada MAGNI
Barva Zelená; Černá
Složení tkaniny Polyester
Hustota tkaniny 210 g/m2
Proces mytí Strojové praní
Typ aplikace Ochrana proti chladu
Počet kapes, Vnitřní kapsa 1 ks
Počet kapes, Boční kapsa 2 ks
Počet kapes, Náprsní kapsa 1 ks
Funkce zipu Jedním způsobem
Mezinárodní velikost, Unisex L
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Náprsní kapsa; Vnitřní kapsa; Boční kapsa
Uzávěr Zip
Kapuce ne
Vlastnosti Manžety na rukávech; Prodyšné; Strečová vložka
Pohlaví Unisex
Konečná úprava textilu ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091940 L
EAN / GTIN 7040056395654
Číslo výrobce 72170_994-L
Výrobce/odpovědná osoba Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/

Popis

Provedení:

Kvalitní mikrofleecová bunda Polartec® s moderními barevnými aplikacemi. Zesílení na ramenou a loktech zajišťují vysokou odolnost. Perfektní střih díky předtvarovaným rukávům a nastavitelnému lemu se šňůrkou na stažení. Vnitřní manžety poskytují dodatečnou ochranu před chladem. Maximální volnost pohybu díky elastickému materiálu na stranách. Bez ramenních švů.
  • Středový zip YKK® s ochranou brady.
  • Dvě postranní kapsy se zipem.
  • Náprsní kapsa se zipem.
  • Vnitřní kapsa.

Vhodné pro:

Pracovní kalhoty a zimní bunda MAGNI, č. 091846 a 091977.