Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Buks MAGNI, sort, Konfektionsstørrelse DE: 44

Art.-nr.: 091846 44
Størrelsesguide

Størrelsestabel bukser / overalls

HELLY HANSEN® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke HELLY HANSEN®

Herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Sådan skal du måle

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091846 44
Producentnummer 76563_990-C44
Producent/ansvarlig person Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/

Betegnelse

Udførelse:

Beklædningsserien MAGNI kombinerer moderne designelementer med en høj grad af funktionalitet. Velegnet til krævende arbejde. Ekstra lang levetid takket være CORDURA®-forstærkninger på meget belastede steder. 4-vejs-strækmaterialet har høj fleksibilitet og bevægelighed.
  • YKK®-lynlås i skridtet.
  • Baglommer.
  • Skrålommer med YKK®-lynlås samt aftagelige hængelommer.
  • Cargolomme med lynlås og vandtæt mobillomme på overlåret.
  • Tommestoklomme med dobbelt bund af CORDURA®.

Arbejdsbukser med forlængelsesmulighed på bensømmen. For at opnå mere brugerkomfort er knæområdet forformet og forsynet med tyndere materiale på bagsiden.
  • Knæpudelommer med CORDURA®-forstærkning med åbning på indersiden.
  • Certificeret iht. EN 14404 sammen med knæpolster nr. 091803.

Positionen kan varieres med 5 cm for en bedre pasform.

Bemærk:

Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.