• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Jachetă din fleece MAGNI, negru / galben-lămâie, Mărime unisex: L

Cod articol.: 091940 L
Reducere
122,55 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Tabel mărimi pantaloni/overall

HELLY HANSEN® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător HELLY HANSEN®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Iată cum trebuie să măsuraţi

Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime unisex Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, verde Verde luminos deschis
Procentul de țesătură, Poliester 100 %
Temperatură, Spălare cu mașina 40 °C
Serie MAGNI
Culoarea verde; negru
Componentele ţesăturii Poliester
Densitatea ţesăturii 210 g/m2
Procesul de spălare Spălare cu mașina
Tipul de aplicare Protecţie la frig
Număr de buzunare, Buzunar interior 1 buc.
Număr de buzunare, Buzunar lateral 2 buc.
Număr de buzunare, Buzunar la piept 1 buc.
Fermoar caracteristică Într-un fel
Mărimi internaţionale, Unisex L
Tip produs Jachetă
Tip de sac Buzunar la piept; Buzunar interior; Buzunar lateral
Închidere Fermoar
Glugă nu
Caracteristici Inserție stretch; Manșete; permite pielii să respire
Sex Unisex
Finisaj textil da

Identificare și clasificare

Cod articol 091940 L
EAN / GTIN 7040056395654
Număr producător 72170_994-L
Producător/responsabil Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/

Descriere

Execuţie:

Jachetă microfleece Polartec® de calitate superioară, cu aplicaţii moderne colorate. Întăriturile de la umeri şi de la coate asigură o rezistenţă ridicată la uzură. Formă perfectă datorită mânecilor preformate şi tivului reglabil cu şnur. De asemenea, manşetele interioare protejează împotriva frigului. Libertate de mişcare maximă datorită materialului elastic de pe părţi. Fără cusături pe umeri.
  • Fermoar YKK® pe mijloc cu protecţie la bărbie.
  • Două buzunare laterale cu fermoar.
  • Buzunar la piept cu fermoar.
  • Buzunar interior.

Adaptat pentru:

MAGNI Pantaloni de lucru şi jachetă de iarnă, Cod 091846 şi 091977.