• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Blouson en polaire MAGNI, Noir / citron vert, Taille unisexe: L

Réf.: 091940 L
Remise
129,00 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons / combinaisons

HELLY HANSEN® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque HELLY HANSEN®.

Taille homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, vert Vert brillant
Teneur en tissu, polyester 100 %
Température, lavage en machine 40 °C
Série MAGNI
Couleur vert; noir
Composition du tissu polyester
Densité du tissu 210 g/m2
Procédé de lavage lavage en machine
Type d’application Protection contre le froid
Nombre de poches, Poche intérieure 1 pc.
Nombre de poches, Poche latérale 2 pc.
Nombre de poches, Poche de poitrine 1 pc.
Caractéristique fermeture à glissière Aller simple
Taille internationale, Unisexe L
Type de produit vestes
Type de poche Poche de poitrine; Poche intérieure; Poche latérale
Mécanisme de fermeture fermeture à glissière
Capuche non
Caractéristiques poignets; respirant; zone stretch
Sexe Unisexe
Finition textile oui

Identification et classification

Référence article 091940 L
EAN / GTIN 7040056395654
Réf. fabricant 72170_994-L
Fabricant/personne responsable Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 München, Deutschland, https://www.hellyhansen.com/

Description

Exécution:

Blouson en polaire Polartec® de haute qualité avec applications colorées modernes. Les renforts aux épaules et aux coudes sont garants d'une grande résistance. Parfaitement ajusté grâce aux manches préformées et à l'ourlet réglable avec cordon de serrage. Des poignets intérieurs offrent une protection supplémentaire contre le froid. Liberté de mouvement maximale grâce à la matière extensible sur les côtés. Aucune couture aux épaules.
  • Fermeture éclair centrale YKK® avec protège-menton.
  • Deux poches latérales à fermeture éclair.
  • Poche de poitrine à fermeture éclair.
  • Poche intérieure.

Adapté(s) pour:

Pantalon de travail et blouson d'hiver MAGNI, 091846 et 091977.