• Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Fleece-jack MAGNI, zwart / lime, Uniseks-maat: L

Artikelnummer: 091940 L
Korting
€ 118,68
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 18 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel broeken / overalls

HELLY HANSEN® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk HELLY HANSEN®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Zo wordt er gemeten

Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
24 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Uniseks-maat Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Materiaalsamenstelling: 100% Polyester
  • Materiaalgewicht / weefseldichtheid: 210
  • Wassen: 40 °C Bonte was

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie MAGNI
Speciale dienstverlening Textielveredeling
Geslacht Unisex
Materiaalsamenstelling 100% Polyester
Materiaalgewicht / weefseldichtheid 210 g/m2
Wassen 40 °C Bonte was
Kleur zwart / lime
Uniseks-maat L
Producttype Microfleece-jack

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 091940 L
EAN/GTIN 7040056395654
Nummer fabrikant 72170_994-L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helly Hansen Deutschland GmbH, Balanstr. 73, 81541 MÜNCHEN, Deutschland

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogwaardig Polartec® microfleece-jack met moderne gekleurde applicaties. Versterkingen op schouders en ellebogen zorgen voor een hoge belastbaarheid. Perfecte pasvorm dankzij voorgevormde mouwen en verstelbare zoom met koord. Mouwboorden aan de binnenzijde beschermen extra tegen kou. Zeer grote bewegingsvrijheid dankzij rekbaar materiaal aan de zijkanten. Geen schoudernaden.
  • YKK®-middenritssluiting met kinbescherming.
  • Twee zijzakken met ritssluiting.
  • Borstzak met ritssluiting.
  • Binnenzak.

T.b.v.:

Werkbroek en winterjack MAGNI, nr. 091846 en 091977.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan