• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Termojakke Erding, sort, Unisex-størrelse: M

Art.-nr.: 091546 M
Rabat
745,25 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 27. sep. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

MASCOT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke MASCOT

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Hofteomfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vævsprocent, polyester 100 %
Temperatur, skånevask 40 °C
Serie UNIQUE
Producentbetegnelse Loft-Jacke Erding
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
Farve sort
Tekstilsammensætning polyester
Vævstæthed 300 g/m2
Vaskeproces skånevask
Tørring normal tørring i tørretumbler
Strygning må ikke stryges
Blegning må ikke bleges
Kemisk rengøring vådrengøring
Anvendendelsestype isolering
Antal lommer, Indvendig lomme 1 stk.
Antal lommer, Sidelomme 2 stk.
Antal lommer, Brystlomme 1 stk.
Lukkeliste, dækket, lynlås ja
International størrelse, Unisex M
Produkttype jakke
Lommetype Brystlomme; Indvendig lomme; Sidelomme
Lukning lynlås
Hætte nej
Egenskaber høj krave; reflekterende; vandafvisende; vejrbeskyttende lynlås; vindtæt; åndbart; ærmelinninger
Køn Unisex

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091546 M
EAN/GTIN 5711074358359
Producentnummer 15715-249-09 M
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Udførelse:

Den lette Termojakke med unik CLIMASCOT®-isolering varmer effektivt og kan komprimeres til en lille volumen. Ergonomisk snit som følge af forformede ærmer og elastiske indsatser i siderne for mere bevægelsesfrihed. Åndbar, vindtæt og vandafvisende.
  • Lynlås og vindklap indenfor.
  • For- og brystlommer med lynlås.
  • Inderlomme med lynlås.
  • Elastisk bånd på sømkant og håndled.