Sweatshirt Amberg, kornblå / sortblå, Unisex-størrelse: S

Art.-nr.: 091557 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

MASCOT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke MASCOT

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Hofteomfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farbton, blau Kobaltblau; Schwarzblau
Gewebeanteil, Baumwolle 60 %
Gewebeanteil, Polyester 40 %
Temperatur, Schonwäsche 60 °C
Temperatur, Industriewäsche 60 °C
Serie UNIQUE
Herstellerbezeichnung Sweatshirt Amberg
Güte- und Prüfsiegel Oeko-Tex® Standard 100
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe blau; blau
Gewebezusammensetzung Baumwolle; Polyester
Gewebedichte 340 g/m2
Waschverfahren Industriewäsche; Schonwäsche
trocknen Schonend Trommeltrocknen
bügeln Mäßig heiß (<150°)
bleichen Nicht Bleichen
chemische Reinigung Nassreinigung
Produktart Sweatshirt / Pullover
Internationale Größe S
Passform eng anliegend
Anzahl Taschen 2 St.
Geschlecht Unisex
Armellänge Langarm
Eigenschaften mit Reißverschluss
Textilveredelung ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091557 S
EAN/GTIN 5711074267682
Producentnummer 50565-963-11010 S
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Germany, www.mascot.de

Betegnelse

Ejecución:

Sudadera de dos colores con cremallera y cuello alzado. Forma ajustada pegada al cuerpo con mucha libertad de movimiento. Interior cepillado.
  • Cremallera continua.
  • Bolsillos delanteros.
  • Canalé en el dobladillo y en las muñecas.