• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šiam produktui yra alternatyva

Striukė Erding, juoda, unisex dydis: M

Prekės Nr.: 091546 M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

MASCOT Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį MASCOT

Standartiniai vyriški dydžiai (ūgis 176 cm - 180 cm)
Užsakomas dydis Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Klubų apimtis cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Audinio dalis, poliesteris 100 %
Temperatūra, švelnus skalbimas 40 °C
Serija UNIQUE
Gamintojo pavadinimas Loft-Jacke Erding
Kokybės ir bandymo ženklas Oeko-Tex® Standard 100
Spalva juoda
Audinio sudėtis poliesteris
Audinio tankis 300 g/m2
Skalbimo procedūra švelnus skalbimas
Džiovinimas galima džiovinti džiovyklėje
Lyginti nelyginti
Balinta nebalinti
Cheminis valymas šlapias valymas
Taikymo būdas izoliacija
Kišenių skaičius, Vidinė kišenė 1 vnt.
Kišenių skaičius, Šoninė kišenė 2 vnt.
Kišenių skaičius, Kišenė ant krūtinės 1 vnt.
Užsegimo juosta paslėpta, užtrauktukas taip
Tarptautiniai dydžiai, Unisex M
Produkto rūšis striukė
Kišenės tipas Kišenė ant krūtinės; Vidinė kišenė; Šoninė kišenė
Užsegimas užtrauktukas
Gobtuvas ne
Savybės atsparus vandeniui; kvėpuojantis; nepraleidžia vėjo; rankogaliai; sandari juostelė; stati apykaklė; šviesą atspindinti
Lytis Unisex

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091546 M
EAN / GTIN 5711074358359
Gamintojo numeris 15715-249-09 M
Gamintojas / atsakingas asmuo Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Germany, www.mascot.de

Aprašymas

Modelis:

Lengva „Loft“ striukė su išskirtine CLIMASCOT® izoliacija efektyviai šildo ir gali susitraukti iki mažesnio tūrio. Ergonomiška forma dėl patogių rankovių ir elastingų elementų šonuose užtikrina daugiau judėjimo laisvės. Orui laidi, neperpučiama ir atspari vandeniui.
  • Užtrauktukas ir viduje esanti apsauginė juostelė.
  • Priekinė kišenė ir kišenės ant krūtinės su užtrauktuku.
  • Vidinė kišenė su užtrauktuku.
  • Elastinė juosta ant apatinio krašto ir riešų.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "UNIQUE" Peržiūrėti viską