Sweatshirt Amberg, mørk antracit / sort, Unisex-størrelse: S

Art.-nr.: 091556 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsestabel overtøj herrer

MASCOT I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke MASCOT

Normal herrestørrelse (højde 176 cm - 180 cm)
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Brystomfang cm Hofteomfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grå Antracitgrå
Vævsprocent, bomuld 60 %
Vævsprocent, polyester 40 %
Temperatur, skånevask 60 °C
Serie UNIQUE
Kvalitets- og testsejl Oeko-Tex® Standard 100
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Farve grå; sort
Tekstilsammensætning bomuld; polyester
Vævstæthed 340 g/m2
Vaskeproces industriel vask; skånevask
Tørring normal tørring i tørretumbler
Strygning moderat varm (<150°)
Blegning må ikke bleges
Kemisk rengøring vådrengøring
Produkttype sweatshirt / pullover
International størrelse S
Pasform tætsiddende
Antal lommer 2 stk.
Køn Unisex
Ærmelængde langærmet
Egenskaber med lynlås; åndbart
Tekstilforædling ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091556 S
EAN/GTIN 5711074267323
Producentnummer 50565-963-1809 S
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Udførelse:

Tofarvet sweatshirt med lynlås og høj krave. Kropsnær pasform med stor bevægelsesfrihed. Børstet inderside.
  • Gennemgående lynlås.
  • Forlommer.
  • Ribstrik på sømkant og håndled.