{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Delež tkanine, poliester | 100 % | |
| Temperatura, nežno pranje | 40 °C | |
| Serija | UNIQUE | |
| Oznaka proizvajalca | Loft-Jacke Erding | |
| Potrdilo o kakovosti | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Barva | črna | |
| Sestava tkanine | poliester | |
| Gostota tkanine | 300 g/m2 | |
| Postopek pranja | nežno pranje | |
| Sušenje | običajno sušenje v sušilnem stroju | |
| Likanje | ne likajte | |
| Beljenje | brez beljenja | |
| Kemično čiščenje | mokro čiščenje | |
| Vrsta uporabe | izolacija | |
| Število žepov, Notranji žep | 1 kos | |
| Število žepov, Stranski žep | 2 kos | |
| Število žepov, Prsni žep | 1 kos | |
| Predel zapirala je pokrit, zadrga | da | |
| Mednarodna velikost, Univerzalne | M | |
| Vrsta izdelka | jopič | |
| Vrsta žepa | Prsni žep; Notranji žep; Stranski žep | |
| Zadrga | zadrga | |
| Kapuca | ne | |
| Lastnosti | konec rokava; odporen na veter; odsevna; stoječi ovratnik; vodoodbojen; zaščita pred vremenskim vplivi; zračen | |
| Spol | Univerzalne |
| Številka izdelka | 091546 M | |
| EAN/GTIN | 5711074358359 | |
| Številka proizvajalca | 15715-249-09 M | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de |