• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Loftová bunda Erding, černá, Velikost Unisex: M

Artiklové číslo: 091546 M
Sleva
2 316,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulka velikostí – svrchní oděvy pánské

MASCOT V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky MASCOT

Normální pánská velikost (výška postavy 176 cm – 180 cm)
Objednací velikost Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod hrudi Obvod boků
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Unisex Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Podíl tkaniny, Polyester 100 %
Teplota, Šetrné praní 40 °C
Řada UNIQUE
Označení výrobce Loft-Jacke Erding
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Barva Černá
Složení tkaniny Polyester
Hustota tkaniny 300 g/m2
Proces mytí Šetrné praní
Sušit Běžné sušení v sušičce
Žehlení Nežehlit
Bělení Nebělit
Chemické čištění Čištění zamokra
Typ aplikace Izolace
Počet kapes, Vnitřní kapsa 1 ks
Počet kapes, Boční kapsa 2 ks
Počet kapes, Náprsní kapsa 1 ks
Zakrytá závěsová lišta, Zip ano
Mezinárodní velikost, Unisex M
Druh produktu Bunda
Typ sáčku Náprsní kapsa; Vnitřní kapsa; Boční kapsa
Uzávěr Zip
Kapuce ne
Vlastnosti Krycí látková lišta; Manžety na rukávech; Neprofoukavé; Nepromokavé; Prodyšné; Stojáček; reflexní
Pohlaví Unisex

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091546 M
EAN / GTIN 5711074358359
Číslo výrobce 15715-249-09 M
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Provedení:

Lehká loftová bunda s jedinečnou izolací CLIMASCOT® efektivně hřeje a lze ji složit na minimální objem. Ergonomický střih díky tvarovaným rukávům a elastickým vložkám na stranách pro větší volnost pohybu. Prodyšná, odolná vůči větru a odpuzující vodu.
  • Zip a vnitřní lem na ochranu před nepříznivým počasím.
  • Přední a náprsní kapsy se zipem.
  • Vnitřní kapsa se zipem.
  • Elastický pás na lemu a zápěstí.