• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Chaqueta Loft Erding, negro, Tamaño unisex: M

Número de artículo: 091546 M
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

MASCOT Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa MASCOT

Talla de hombre (altura 182 cm - 186 cm)
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cadera cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño unisex Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Porcentaje de tejido, Poliéster 100 %
Temperatura, Lavado delicado 40 °C
Serie UNIQUE
Denominación del fabricante Loft-Jacke Erding
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Color negro
Composición del tejido Poliéster
Densidad tejido 300 g/m2
Método de lavado Lavado delicado
Secar Secado normal en secadora
Plancha No planchar
Blanquear No blanquear
Limpieza química Limpieza en húmedo
Tipo de aplicación Aislamiento
Número bolsillos, Bolsillo interior 1 ud.
Número bolsillos, Bolsillo lateral 2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior 1 ud.
Tira de cierre oculta, Cremallera sí
Talla internacional, Unisex M
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo interior; Bolsillo lateral
Cierre Cremallera
Capucha no
Características Banda protectora contra la intemperie; Cuello alzado; Puños; cortavientos; reflectante; repelente al agua; transpirable
Sexo Unisex

Identificación y clasificación

Número de artículo 091546 M
EAN / GTIN 5711074358359
Número del fabricante 15715-249-09 M
Fabricante/responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descripción

Ejecución:

La ligera chaqueta Loft con exclusivo aislamiento CLIMASCOT® calienta de forma efectiva y se puede comprimir a un volumen reducido. Corte ergonómico gracias a mangas preformadas e insertos elásticos en los laterales para una mayor libertad de movimiento. Transpirable, estanco al viento y repelente al agua.
  • Cremallera y tira protectora interior.
  • Bolsillos delanteros y superiores con cremallera.
  • Bolsillo interior con cremallera.
  • Cinta elástica en el dobladillo y en las muñecas.