• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Giacca in loft Erding, nero, Taglia unisex: M

Codice art.: 091546 M
Sconto
89,70 €
Prezzo per 1 articolo
Prezzo valido fino al 27 set 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

MASCOT Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio MASCOT

Taglie uomo Standard (Statura 176 cm - 180 cm)
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Misura dei fianchi cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

Come misurare

Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Taglia unisex Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Percentuale di tessuto, Poliestere 100 %
Temperatura, Lavaggio delicato 40 °C
Serie UNIQUE
Denominazione originale prodotto Loft-Jacke Erding
Sigillo di qualità e test Oeko-Tex® Standard 100
Colore nero
Composizione del tessuto Poliestere
Spessore del tessuto 300 g/m2
Processo di lavaggio Lavaggio delicato
Asciugatura Asciugatura a tamburo normale
Stirare Non stirare
Candeggiare Non candeggiare
Pulizia chimica Pulizia a umido
Tipo di applicazione Isolamento
Numero di tasche, Tasca interna 1 pz.
Numero di tasche, Tasca laterale 2 pz.
Numero di tasche, Tasca pettorale 1 pz.
Modalità di chiusura nascosta, Chiusura lampo sì
Dimensione internazionale, Unisex M
Tipo di prodotto Giacca
Tipo di tasca Tasca pettorale; Tasca interna; Tasca laterale
Chiusura Chiusura lampo
Cappuccio no
Caratteristiche Colletto alto; Patta; Polsino della manica; antivento; idrorepellente; riflettente; traspirante
Genere Unisex

Identificazione e classificazione

Codice articolo 091546 M
EAN / GTIN 5711074358359
Codice del produttore 15715-249-09 M
Produttore/persona responsabile Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 Flensburg, Deutschland, www.mascot.de

Descrizione

Esecuzione:

Questa giacca Loft leggera con l’esclusivo isolamento CLIMASCOT® riscalda efficacemente e può essere compressa occupando di conseguenza poco volume. Taglio ergonomico grazie alle maniche preformate e agli inserti elastici sui lati per una maggiore libertà di movimento. Traspirante, antivento e idrorepellente.
  • Chiusura lampo e pattina interna.
  • Tasche anteriori e pettorali con chiusura lampo.
  • Tasca interna con chiusura lampo.
  • Fascia elastica su orlo e polsi.