• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Svejserbeskyttelsesarbejdsjakke Splash, antracitgrå / rød, Konfektionsstørrelse DE: 50

Art.-nr.: 091480 50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

ROFA I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke ROFA

Normal herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Taljevidde cm Ærmelængde cm Skridtlængde cm Højde cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Slank herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Taljevidde cm Ærmelængde cm Skridtlængde cm Højde cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Undersætsig herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Taljevidde cm Ærmelængde cm Skridtlængde cm Højde cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Herrestørrelse
Størrelse INT Taljevidde cm Ærmelængde cm Skridtlængde cm Krave størrelse cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Sådan skal du måle

Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Konfektionsstørrelse DE Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Tekstilsammensætning: 100% bomuld
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 525
  • Vask: Egnet til industrivask
  • Beklædning iht.: DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Splash
Køn Herre
Tekstilsammensætning 100% bomuld
Materialegrammatur / vævstæthed 525 g/m2
Vask Egnet til industrivask
Beklædning iht. DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning; DIN EN ISO 11612 Beskyttelse mod flammer og varme
Farve antracitgrå / rød
Konfektionsstørrelse DE 50
Størrelse FR 44
Størrelse IT 52
Produkttype Svejsebeskyttelsesjakke

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091480 50
EAN/GTIN 4057121022158
Producentnummer 952160547 GR. 50
Producent/ansvarlig person rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses svejserbeskyttelse i moderne, tofarvet design. Konstant og optimal flammebeskyttelse under svejsearbejde. Behagelig bærekomfort kombineret med høj beskyttelse. Høj farveægthed på grund af indantrenfarvning. Den tunge stofkvalitet med 525 g/m2 er især velegnet til intensivt svejsearbejde. Permanent flammebeskyttelse − også efter 100 vask iht. EN ISO 15797.
Arbejdsjakke i Splash-serien med variabel krave, der kan bæres som høj krave eller ombukket krave.
  • To brystlommer med klap og burrelås-lukning.
  • Ærmeafslutning justerbar i vidden med trykknapper.
  • To indgrebslommer placeret i siden med skjult lynlås.

Norm:

  • EN ISO 11611, klasse 2, A1, A2
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1

Bemærk:

Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.
Kan leveres i flere farver på forespørgsel. Se størrelsestabellen for detaljer om størrelse.
Arbejdsjakke med svejsebeskyttelse in mørkt antracit / gråt med tekstilgrammatur 330 g/m² certificeret iht. EN 11611, Klasse 1 under Nr. 091482.