{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Splash | |
| Spol | Muškarci | |
| Sastav tkanine | 100 % pamuk | |
| Gramaža materijala / debljina tkanine | 525 g/m2 | |
| Pranje | Prikladno za industrijsko pranje | |
| Odjeća prema | DIN EN ISO 11611 zaštita pri varenju; DIN EN ISO 11612 zaštita od plamena i vrućine | |
| Boja | antracit / crvena | |
| Konfekcijska veličina DE | 50 | |
| Veličina FR | 44 | |
| Veličina IT | 52 | |
| Vrsta proizvoda | Zaštitna jakna za zavarivače |
| Broj artikla | 091480 50 | |
| EAN / GTIN | 4057121022158 | |
| Broj proizvođača | 952160547 GR. 50 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |