• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Apsauginis suvirintojo švarkas Splash, antracito / raudonas, Dydis DE: 50

Prekės Nr.: 091480 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

ROFA Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį ROFA

Standartiniai vyriški
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Liemens apimtis cm Rankovės ilgis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Liekni vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Liemens apimtis cm Rankovės ilgis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Stambūs vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Liemens apimtis cm Rankovės ilgis cm Žingsnio ilgis cm Aukštis cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Vyriški dydžiai
Dydis INT Liemens apimtis cm Rankovės ilgis cm Žingsnio ilgis cm Apykaklės dydis cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Taip matuojama

Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis DE Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka
Audinio dalis, medvilnė 100 %
Serija Splash
Gamintojo pavadinimas Schweißerschutz-Bundjacke Splash
Spalva pilkas; raudona
Audinio sudėtis medvilnė
Audinio tankis 525 g/m2
Skalbimo procedūra pramoninis skalbimas
Taikymo būdas apsauga nuo karščio; Apsauga nuo karščio; Apsauginės priemonės suvirintojui
Kišenių skaičius, Šoninė kišenė 2 vnt.
Kišenių skaičius, Kišenė ant krūtinės 2 vnt.
Padėtis, Kišenė ant krūtinės dešininis; kairinis; dešininis; kairinis
Padėtis, Šoninė kišenė dešininis; kairinis; dešininis; kairinis
Užsegimo juosta paslėpta, užtrauktukas taip
Dydis DE 50
Dydis IT 52
Dydis FR 44
Produkto rūšis striukė
Kišenės tipas Kišenė ant krūtinės; Šoninė kišenė
Užsegimas mygtukas; su lipukais; užtrauktukas
Gobtuvas ne
Savybės Rankogaliai; reguliuojami rankogaliai; stati apykaklė
Lytis Vyriškas modelis
Standartas DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612
Apsaugos kategorija II

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 091480 50
EAN / GTIN 4057121022158
Gamintojo numeris 952160547 GR. 50
Gamintojas / atsakingas asmuo rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Germany, www.rofa.de

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės, modernaus dviejų spalvų dizaino suvirintojo apsauginiai rūbai. Nuolatinė bei patikima apsauga atliekant suvirinimo darbus. Labai patogu ir tuo pačiu patikimai apsaugo. Spalvos neblunka, nes dažyta specialiu būdu (Indanthren). Tankus audinys 525 g/m2 puikiai tinka intensyviems suvirinimo darbams. Užtikrinta apsauga nuo ugnies − išlieka net ir po 100 skalbimų pagal EN ISO 15797.
Splash serijos darbinė striukė su reguliuojama apykakle, kuri gali būti nešiojama pastatyta arba atlenkta.
  • Dvi kišenės ant krūtinės su antkišeniu ir lipuku.
  • Rankogalių plotis reguliuojamas spaudėmis.
  • Dvi šonuose įsiūtos kišenės su paslėptu užtrauktuku.

Standartas:

  • EN ISO 11611, klasė 2, A1, A2
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1

Pastaba:

Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.
Galima užsakyti ir kitos spalvos. Išsamią informaciją apie dydį rasite dydžių lentelėje.
Apsauginis suvirintojo švarkas, tamsiai antracito / pilkas, tekstilės gramatūra 330 g/m², sertifikuotas pagal EN 11611, klasė 1 Nr. 091482.