Hay una alternativa para este artículo

Chaqueta de protección para soldadores Splash, antracita / rojo, Talla de confección DE: 50

Número de artículo: 091480 50
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

ROFA Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa ROFA

Talla normal de hombre
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida cintura cm Longitud de manga en cm Medida interior pierna cm Altura en cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Talla de hombre delgado
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida cintura cm Longitud de manga en cm Medida interior pierna cm Altura en cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Talla de los hombres robustos
Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida cintura cm Longitud de manga en cm Medida interior pierna cm Altura en cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Talla de hombre
Talla INT Medida cintura cm Longitud de manga en cm Medida interior pierna cm Talla de cuello en cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Así se mide

¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Porcentaje de tejido, Algodón 100 %
Serie Splash
Denominación del fabricante Schweißerschutz-Bundjacke Splash
Color gris; rojo
Composición del tejido Algodón
Densidad tejido 525 g/m2
Método de lavado Lavado industrial
Tipo de aplicación Protección de inflamación; Protección contra el calor; Protección para soldadores
Número bolsillos, Bolsillo lateral 2 ud.
Número bolsillos, Bolsillo superior 2 ud.
Posición, Bolsillo superior derecha; izquierda
Posición, Bolsillo lateral derecha; izquierda
Tira de cierre oculta, Cremallera sí
Tamaño DE 50
Tamaño IT 52
Tamaño FR 44
Tipo de producto Chaqueta
Tipo de bolsillo Bolsillo superior; Bolsillo lateral
Cierre Botón pulsador; Cierre por adherencia; Cremallera
Capucha no
Características Cierre de la manga; Cuello alzado; Puños ajustables
Sexo Caballero
Norma DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo 091480 50
EAN / GTIN 4057121022158
Número del fabricante 952160547 GR. 50
Fabricante/responsable rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de

Descripción

Ejecución:

Protección de alta calidad para soldador con moderno diseño de dos colores. Protección contra llamas continua y óptima en trabajos de soldadura. Agradable comodidad de uso con una protección elevada simultánea. Elevada solidez del color gracias a la coloración Indanthren. La resistente calidad del tejido de 525 g/m2 está pensada especialmente para trabajos de soldadura intensos. Protección permanente contra las llamas − incluso después de 100 lavados según EN ISO 15797.
Chaqueta de la serie Splash con cuello variable, que se puede llevar como cuello alzado o cuello vuelto.
  • Dos bolsillos superiores con solapa y cierre por adherencia.
  • Cierre de manga con ancho ajustable mediante botones de presión.
  • Dos bolsillos verticales dispuestos en los laterales con cremallera oculta.

Norma:

  • EN ISO 11611, clase 2, A1, A2
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1

Nota:

Disponible en otros colores a petición. Encontrará las tallas en la tabla de tallas.
Chaqueta de protección para soldadores en antracita oscura / gris con gramaje textil de 330 g/m² certificada según EN 11611, clase 1 en n.° 091482.
La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.