{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Séria | Splash | |
| Pohlavie | pánske | |
| Zloženie tkaniny | 100 % bavlna | |
| Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 525 g/m2 | |
| Pranie | Vhodné na priemyselné pranie | |
| Odev podľa | DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou | |
| Farba | antracitová / červená | |
| Konfekčná veľkosť DE | 50 | |
| Veľkosť FR | 44 | |
| Veľkosť IT | 52 | |
| Druh produktu | Ochranná zváračská bunda |
| Číslo položky | 091480 50 | |
| EAN/GTIN | 4057121022158 | |
| Číslo výrobcu | 952160547 GR. 50 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |