• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Ochranná bunda do pasu pro svářeče Splash, antracit / červená, Konfekční velikost DE: 50

Artiklové číslo: 091480 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

ROFA V naší praktické tabulce velikostí zjistíte, jaké velikosti musíte brát na zřetel u značky ROFA

Normální pánská velikost
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod pasu Délka rukávů cm Vnitřní délka nohavic Výška cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Štíhlá pánská velikost
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod pasu Délka rukávů cm Vnitřní délka nohavic Výška cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Podsaditá pánská velikost
Objednací velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obvod pasu Délka rukávů cm Vnitřní délka nohavic Výška cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Pánské velikosti
Velikost INT Obvod pasu Délka rukávů cm Vnitřní délka nohavic Velikost límce cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Takto se měří

Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Podíl tkaniny, Bavlna 100 %
Řada Splash
Označení výrobce Schweißerschutz-Bundjacke Splash
Druh produktu Bunda
Größe DE 50
Barva Šedá; červená
Složení tkaniny Bavlna
Hustota tkaniny 525 g/m2
Typ aplikace Ochrana proti vzplanutí; ochrana proti žáru; Ochrana pro svářeče
Počet kapes, Boční kapsa 2 ks
Počet kapes, Náprsní kapsa 2 ks
Položka, Náprsní kapsa Vlevo; pravý
Položka, Boční kapsa Vlevo; pravý
Zakrytá závěsová lišta, Zip ano
Größe IT 52
Größe FR 44
Proces mytí Průmyslové praní
Typ sáčku Náprsní kapsa; Boční kapsa
Uzávěr Druk; spoj se suchým zipem; Zip
Kapuce ne
Vlastnosti Manžety; Manžety na rukávech s nastavitelnou velikostí; Stojáček
Pohlaví pánské
Norma DIN EN ISO 11611; DIN EN ISO 11612
Kategorie ochrany II

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091480 50
EAN / GTIN 4057121022158
Číslo výrobce 952160547 GR. 50
Výrobce/odpovědná osoba rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de

Popis

Provedení:

Kvalitní ochrana svářeče v moderním, dvoubarevném designu. Stálá a optimální ochrana proti plamenům při sváření. Příjemný komfort nošení při současně vysoké ochraně. Vysoká barevná věrnost na základě indantrénovému zabarvení. Těžká kvalita tkaniny 525 g/m2 je předurčena zejména pro intenzivní svářečské práce. Stálá ochrana před plamenem − i po 100 vypráních dle EN ISO 15797.
Bunda do pasu řady Splash, s variabilním límcem, který lze nosit jako stojáček nebo oblý límec.
  • Dvě náprsní kapsy s patkou a zavíráním na suchý zip.
  • Lem rukávů s nastavitelnou šířkou pomocí patentek.
  • Dvě postranní šikmé kapsičky se zakrytými zipy.

Norma:

  • EN ISO 11611, třída 2, A1, A2
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1

Poznámka:

Na poptávku lze dodat v dalších barvách. Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.
Svářečská ochranná bunda do pasu v tmavě antracitové / šedé s gramáží textilu 330 g/m² certifikovaná podle EN 11611, třídy 1 pod č. 091482.
V eShopu uvedená velikost odpovídá konfekční velikosti DE. Odpovídající velikosti používané ve Vaší zemi zjistíte v převodní tabulce velikostí resp. v technických datech.