• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Jachetă de protecţie la sudură Splash, antracit / roşu, Mărime DE: 50

Cod articol.: 091480 50
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
50
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime DE Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 091480 50
EAN / GTIN 4057121022158
Număr producător 952160547 GR. 50
Producător/responsabil rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de

Descriere

Execuţie:

Protecţie pentru sudori de înaltă calitate, cu design modern, în două culori. Protecţie permanentă şi optimă împotriva flăcărilor la lucrările de sudură. Purtare confortabilă şi în acelaşi timp protecţie ridicată. Autenticitate mare a culorilor datorită utilizării vopselelor Indanthren. Calitatea ţesăturii grele de 525 g/m2 este adecvată în special pentru lucrări intense de sudură. Protecţie permanentă împotriva flăcărilor − chiar şi după 100 de spălări conform EN ISO 15797.
Jachetă cu betelie din seria Splash cu guler variabil, ce se poate purta atât ridicat, cât şi răsfrânt.
  • Două buzunare la piept cu clapă şi prindere cu scai.
  • Manşete reglabile, datorită capselor.
  • Două buzunare pentru mâini, dispuse lateral, cu fermoar ascuns.

Standard:

  • EN ISO 11611, Clasa 2, A1, A2
  • EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1

Notă:

La cerere, disponibil şi în alte culori. Consultați diagrama de mărimi pentru detalii privind mărimile.
Jachetă de protecţie la sudură în antracit închis / gri, cu gramaj textil 330 g/m², certificare conform EN 11611, clasa 1, Cod 091482.
Mărimea indicată în shop corespunde mărimii DE. Mărimile corespunzătoare ţării dumneavoastră le găsiţi în tabelele de mărimi resp. în datele tehnice.