Exécution:
Protection de soudage de haute qualité, à design bicolore moderne. Protection constante et optimale contre les flammes lors des travaux de soudage. Port agréable parallèlement à une bonne protection. Bonne tenue des couleurs grâce à l'indanthrène utilisé comme colorant. Le tissu robuste de 525 g/m
2 est idéal pour les travaux de soudage intensifs. Protection permanente contre les flammes y compris après 100 lavages, suivant EN ISO 15797.
Blouson de la série Splash à col variable, à la fois montant et rabattu.
- Deux poches poitrine à rabat et fermeture auto-agrippante.
- Poignets réglables en largeur au moyen de boutons-pression.
- Poches extérieures latérales à fermeture éclair invisible.
Norme:
- EN ISO 11611, classe 2, A1, A2
- EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1
Remarque(s):
Autres couleurs disponibles sur demande. Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles.
Veste de soudeur en
anthracite foncé / gris avec grammage textile de
330 g/m², certifiée suivant
EN 11611, classe 1, sous le code art.
091482.Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.