{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | GreenPlus | |
| Producentbetegnelse | Flex Cleaner | |
| Farve | transparent | |
| Opbevaringstemperatur fra | 2 °C | |
| Opbevaringstemperatur op til | 35 °C | |
| Sprøjtehoved | Standard | |
| Indhold | 500 ml | |
| Produkttype | universalrengøringsmiddel | |
| Version, beholder | sprayflaske | |
| Form | flydende | |
| Tæthed | 1,01 | |
| pH-værdi | 9 | |
| Temperaturområde maks. | 75 °C | |
| Kogepunkt | 100 °C | |
| Egenskab | Fødevarecertificeret; lavtskummende; uden mærkning | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 088001 500 | |
| EAN/GTIN | 4062406400866 | |
| Producentnummer | 088001 500 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |