Slangesystem 1/2 tomme, Type: MODUL

Art.-nr.: 084420 MODUL
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
376 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Schlauchsystem 1/2 Zoll, Typ: MODUL
Produktart Kølesystem
Materiale kunststof
Gennemstrømningsmængde 28 l/min
Gevindstørrelse G1/2
Driftstryk maks. 6 bar
Brugsområde Kølesmøremiddel; luft
Indhold set

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 084420 MODUL
EAN/GTIN 4037728310018
Producentnummer 231000
Producent/ansvarlig person ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Betegnelse

Udførelse:

Slangesystem i kunststof til kølesmøremidler og luft. Driftstryk op til maks. 6 bar, med slangespændebånd str. CLAMP op til 60 bar.
  • Kompatibel med næsten alle gængse systemer uden adapter.
  • Modulsystem giver mulighed for individuelle kombinationer ved hjælp af en monteringstang.
  • Gennemstrømningsmængde: ca. 28 liter/min. (1/2 tomme), største udv. ⌀ 26 mm.

Leveringsomfang:

2 slangemoduler á 15 cm
(2×5 enkeltdele = 30 cm)

Bemærk:

3/8 tomme - udførelse fås på forespørgsel.