Slangesystem 1/2 tomme, Type: H

Art.-nr.: 084420 H
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
71 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 2 stk.
Producentbetegnelse Schlauchsystem 1/2 Zoll, Typ: H
Flammespærre nej
Tilslutningsgevind 1/2 tommer
Udførelse til væsker mindre end SAE 30
Flow pr. minut 28 l
Leveringsform set
Sættets indhold 2 stk.
Indhold set
Produkttype sikkerhedsaftapningshane
Materiale kunststof

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 084420 H
EAN/GTIN 4037728298620
Producentnummer 0290086-2
Producent/ansvarlig person ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 Eschbach, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Betegnelse

Udførelse:

Slangesystem i kunststof til kølesmøremidler og luft. Driftstryk op til maks. 6 bar, med slangespændebånd str. CLAMP op til 60 bar.
  • Kompatibel med næsten alle gængse systemer uden adapter.
  • Modulsystem giver mulighed for individuelle kombinationer ved hjælp af en monteringstang.
  • Gennemstrømningsmængde: ca. 28 liter/min. (1/2 tomme), største udv. ⌀ 26 mm.

Leveringsomfang:

1 lukkehane af hver
med og uden indvendigt gevind

Bemærk:

3/8 tomme - udførelse fås på forespørgsel.