{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kemisk basis | Elastomer | |
Tæthed | 0,71 g/cm3 | |
Form | spraydåse | |
Flammepunkt | -42 °C | |
Håndfasthed efter | 10 min | |
Sprøjteafstand | 20 cm | |
Udluftningstid | 1 min | |
egnet til materiale | Metal; Træ; Tekstil; Pap | |
Farve | orange | |
Påfyldningsmængde | 500 ml | |
Lagertemperatur | 15 °C - 25 °C | |
Holdbarhed fra fremstillingsdato | 15 måned | |
Mærkning af farlige stoffer | GHS02: Flamme; GHS05 ætsende; GHS07 Vigtigt; GHS09 miljøfarlig | |
Produkttype | Sprøjtelim |
Artikelnummer | 083397 500 | |
EAN/GTIN | 5900422098546 | |
Producentnummer | 7000116772 |