Purškiami klijai putplasčiui 500 ml

Prekės Nr.: 083397 500
(47,60 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS02: liepsna; GHS05 graužiantis; GHS07 Dėmesio; GHS09 kenksmingas aplinkai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Cheminė bazė Elastomeras
Tankis 0,71 g/cm3
Forma Purškiklis
Užsiliepsnoj. temperat. −42 °C
Kietumas tempiant pagal 10 min
Purškimo atstumas 20 cm
Išvėdinimo laikas 1 min
tinka medžiagoms Metalas; Mediena; Audinys; Dėžė
Spalva oranžinis
Užpildymo kiekis 500 ml
Laikymo temperatūra 15 °C - 25 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 15 mėnuo
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS02: liepsna; GHS05 graužiantis; GHS07 Dėmesio; GHS09 kenksmingas aplinkai
Produkto rūšis Purškiami klijai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083397 500
EAN / GTIN 5900422098546
Gamintojo numeris 7000116772

Aprašymas

Modelis:

Pakanka paspausti pirštu – klijuoja tiek popierinius, tiek ir metalinius paviršius. 3M purškiami klijai pramonei yra greitas, praktiškas ir efektyvus sprendimas montavimo užduotims.