Spraylim Skumplastlimningar 500 ml

Article no.: 083397 500
(NOK 603,19 / 1 Litre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
22 styck i lager
  • Farlighetsmärkning: GHS02: Flamma; GHS05 frätande; GHS07 Försiktighet; GHS09 miljöfarlig

Produktinformasjon

Technical Data

Kemisk bas Elastomer
Densitet 0,71 g/cm3
Form Sprayburk
Flampunkt −42 °C
handfast efter 10 min
Sprutavstånd 20 cm
Luftningstid 1 min
lämpligt för material metall; Trä; Tyg; kartong
Färg orange
Påfyllningsvolym 500 ml
lagringstemperatur 15 °C - 25 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum 15 månad
Farlighetsmärkning GHS02: Flamma; GHS05 frätande; GHS07 Försiktighet; GHS09 miljöfarlig
Produktslag Spraylim

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 083397 500
EAN / GTIN 5900422098546
Manufacturer number 7000116772

Beskrivelse

Utförande:

Ett fingertryck räcker – vidhäftning på ytor från papper till metall. 3M spraylim för industrin är snabba, praktiska och effektiva montagehjälpmedel.