Sprayliimat Vaahtomuoviliimaukset 500 ml

Tuote nro.: 083397 500
(54,74 € / 1 Litre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
  • Vaarallisen aineen tunnus: GHS02: Liekki; GHS05 syövyttävä; GHS07 huomio; GHS09 ympäristölle vaarallinen

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kemiallinen perusta Elastomeeri
Tiheys 0,71 g/cm3
Muoto Suihketölkki
leimahduslämpötila −42 °C
Kosketuslujuusaika 10 min
Ruiskutusetäisyys 20 cm
Haihdutusaika 1 min
soveltuu materiaalille Metalli; puu; Tekstiili; Kartonki
Väri oranssi
Täyttö 500 ml
Säilytyslämpötila 15 °C - 25 °C
Kestävyys valmistuspäivästä 15 kk
Vaarallisen aineen tunnus GHS02: Liekki; GHS05 syövyttävä; GHS07 huomio; GHS09 ympäristölle vaarallinen
Tuotetyyppi Sprayliimat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083397 500
EAN / GTIN 5900422098546
Valmistajan numero 7000116772

Kuvaus

Malli:

Sormen painallus riittää - pitovoima pinnoille paperista metalliin. 3M:n teollisuuteen tarkoitetut sprayliimat ovat nopeita, käytännöllisiä ja tehokkaita asennusapuvälineitä.