Colle en spray Collages en mousse 500 ml

Réf.: 083397 500
(CHF 52,00 / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH05 Corrosif; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Base chimique Elastomère
Densité 0,71 g/cm3
Forme Bombe aérosol
Point d'éclair -42 °C
Maniabilité après 10 min
Distance de pulvérisation 20 cm
Temps de séchage 1 min
pour matériau Métallurgie; Bois; Tissu; Carton
Couleur orange
Contenance 500 ml
Température de stockage 15 °C - 25 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 15 mois
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH05 Corrosif; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement
Type de produit Colle en spray

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083397 500
EAN / GTIN 5900422098546
Réf. fabricant 7000116772

Description

Exécution:

Pression des doigts suffisante - adhérence pour les surfaces du papier au métal. Les colles en spray de 3M pour l’industrie sont des dispositifs de montage rapides, pratiques et efficaces.